PHOENIX CONTACT - PHC0803959 Etichetta, altamente flessibile - 0803959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 0.07 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626212364
Artikelnummer
PHC0803959
Herstellernummer
0803959
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
0.07 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
8000 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
10 mm
Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, rot mit weißem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


