PHOENIX CONTACT - PHC0803958 Etichetta, altamente flessibile - 0803958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - orange
Breite - 8000 mm
Höhe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212357
Artikelnummer
PHC0803958
Herstellernummer
0803958
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
orange
Breite:
8000 mm
Höhe:
24 mm
Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, orange mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


