PHOENIX CONTACT - PHC0803952 Etichetta, altamente flessibile - 0803952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Breite - 8000 mm
Höhe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212296
Artikelnummer
PHC0803952
Herstellernummer
0803952
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Breite:
8000 mm
Höhe:
12 mm
Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, grün mit weißem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


