Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803949 Etichetta, altamente flessibile - 0803949

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803949 Etichetta, altamente flessibile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - mehrfarbig

  • Länge - 0.07 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212272

Artikelnummer

PHC0803949

Herstellernummer

0803949

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

mehrfarbig

Länge:

0.07 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

8000 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

24 mm

Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, blau mit weißem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX