PHOENIX CONTACT - PHC0803928 Guaina termoretraibile - 0803928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 2.4...4.8 mm
Kabeldurchmesser - 2.4...4.8 mm
Länge - 1800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626212081
Artikelnummer
PHC0803928
Herstellernummer
0803928
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.4...4.8 mm
Kabeldurchmesser:
2.4...4.8 mm
Länge:
1800 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige


