PHOENIX CONTACT - PHC0803926 Guaina termoretraibile - 0803926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 3.2...9.5 mm
Kabeldurchmesser - 3.2...9.5 mm
Länge - 1800 mm
Breite - 16 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626212067
Artikelnummer
PHC0803926
Herstellernummer
0803926
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
3.2...9.5 mm
Kabeldurchmesser:
3.2...9.5 mm
Länge:
1800 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


