Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803893 Cartellino - 0803893

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803893 Cartellino

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 9.8 mm

  • Breite - 38.2 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 9.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626193229

Artikelnummer

PHC0803893

Herstellernummer

0803893

Hersteller

PHC

Länge:

9.8 mm

Breite:

38.2 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

9.8 mm

Cartellino a stecca, per la siglatura dei controllori di Silo e Murrelektronik, Rotolo, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 9,8 mm, larghezza del campo di testo: 38,2 mm