PHOENIX CONTACT - PHC0803877 Targhetta in plastica - 0803877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 0.63 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
EAN
4055626173368
Artikelnummer
PHC0803877
Herstellernummer
0803877
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
0.63 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
30 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
39.5 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0803877 - US-EMLP-HA 24 (30X18 8) SR TARGHETTA


