Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803868 Etichetta - 0803868

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803868 Etichetta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 25 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626173139

Artikelnummer

PHC0803868

Herstellernummer

0803868

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

25 mm

Etikett, zur Kennzeichnung von Brandmeldeanlagen, Karte, blau/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm