Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803865 Cartellino - 0803865

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803865 Cartellino

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.17 mm

  • Breite - 109 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626172996

Artikelnummer

PHC0803865

Herstellernummer

0803865

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

0.17 mm

Breite:

109 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

13 mm

Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 13 x 109 mm