Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803702 Foglio con etichette DIN-A4 - 0803702

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803702 Foglio con etichette DIN-A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918007669

Artikelnummer

PHC0803702

Herstellernummer

0803702

Hersteller

PHC

Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, color argento, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 192, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm