Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803663 Foglio con etichette DIN-A4 - 0803663

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803663 Foglio con etichette DIN-A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918007621

Artikelnummer

PHC0803663

Herstellernummer

0803663

Hersteller

PHC

Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 290, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm