PHOENIX CONTACT - PHC0803483 Cartellino ad innesto - 0803483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 1 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
EAN
4055626113760
Artikelnummer
PHC0803483
Herstellernummer
0803483
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
1 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
9.99 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
7.5 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm


