PHOENIX CONTACT - PHC0803481 Cartellino ad innesto - 0803481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 1 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626113746
Artikelnummer
PHC0803481
Herstellernummer
0803481
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
1 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
19.99 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
7.5 mm
Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm


