Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803448 Nastro Zack - 0803448

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803448 Nastro Zack

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626072210

Artikelnummer

PHC0803448

Herstellernummer

0803448

Hersteller

PHC

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm