Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803263 Etichetta - 0803263

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803263 Etichetta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.07 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356939300

Artikelnummer

PHC0803263

Herstellernummer

0803263

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.07 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

20 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8 mm

Etichetta, bianco, siglato, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm