Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803082 Segnamorsetti - 0803082

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803082 Segnamorsetti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356935791

Artikelnummer

PHC0803082

Herstellernummer

0803082

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Segnamorsetti, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, altezza del campo di testo: 50000 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm