PHOENIX CONTACT - PHC0803075 Segnamorsetti - 0803075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356935722
Artikelnummer
PHC0803075
Herstellernummer
0803075
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Segnamorsetti, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, altezza del campo di testo: 50000 mm, larghezza del campo di testo: 6,5 mm


