Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803039 Cartellino - 0803039

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803039 Cartellino

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356908061

Artikelnummer

PHC0803039

Herstellernummer

0803039

Hersteller

PHC

Cartellino a stecca, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 38 mm,larghezza del campo di testo: 90 mm