Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0802764 Cartellino - 0802764

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0802764 Cartellino

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Magnetisch - nein

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356862189

Artikelnummer

PHC0802764

Herstellernummer

0802764

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Länge:

0.17 mm

Breite:

31 mm

Höhe:

0.17 mm

Cartellino a stecca, per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm