PHOENIX CONTACT - PHC0802731 Etichetta - 0802731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.55 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356845908
Artikelnummer
PHC0802731
Herstellernummer
0802731
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.55 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
65 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
25 mm
Etichetta, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 65 mm


