PHOENIX CONTACT - PHC0802692 Etichetta - 0802692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.5 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356791779
Artikelnummer
PHC0802692
Herstellernummer
0802692
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.5 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
50 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Etichetta, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm


