PHOENIX CONTACT - PHC0801665 Isolatori passanti - 0801665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 3 mm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 3...3 mm
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4046356674461
Artikelnummer
PHC0801665
Herstellernummer
0801665
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
3 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
3...3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 4, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 4x 2 mm ... 3 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm


