Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801605 Cartellino - 0801605

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801605 Cartellino

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 46.6 mm

  • Breite - 35 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356673105

Artikelnummer

PHC0801605

Herstellernummer

0801605

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

46.6 mm

Breite:

35 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

46 mm

Cartellino a stecca, per la siglatura della serie Axioline F di Phoenix Contact, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 46 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm