PHOENIX CONTACT - PHC0801582 Cartellino ad innesto - 0801582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356683197
Artikelnummer
PHC0801582
Herstellernummer
0801582
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
1 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
17.5 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm


