Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801576 Cartellino ad innesto - 0801576

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801576 Cartellino ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356683159

Artikelnummer

PHC0801576

Herstellernummer

0801576

Hersteller

PHC

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm