Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801570 Cartellino ad innesto - 0801570

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801570 Cartellino ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356683104

Artikelnummer

PHC0801570

Herstellernummer

0801570

Hersteller

PHC

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm