Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801566 Cartellino ad innesto - 0801566

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801566 Cartellino ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3.19 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356683074

Artikelnummer

PHC0801566

Herstellernummer

0801566

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

3.19 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

17.3 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8 mm

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 7,5 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm