PHOENIX CONTACT - PHC0801556 Siglatura di apparecchiature - 0801556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 3.55 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356682985
Artikelnummer
PHC0801556
Herstellernummer
0801556
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
3.55 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
19.7 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8.9 mm
Siglatura di apparecchiature, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


