Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801550 Segnaconduttori - 0801550

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801550 Segnaconduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356682923

Artikelnummer

PHC0801550

Herstellernummer

0801550

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm