PHOENIX CONTACT - PHC0801544 Segnaconduttori - 0801544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Breite - 18 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356682879
Artikelnummer
PHC0801544
Herstellernummer
0801544
Hersteller
PHC
Farbe:
grün
Breite:
18 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


