Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801543 Segnaconduttori - 0801543

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801543 Segnaconduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356682862

Artikelnummer

PHC0801543

Herstellernummer

0801543

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm