PHOENIX CONTACT - PHC0801529 Segnaconduttori - 0801529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Breite - 12 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356682749
Artikelnummer
PHC0801529
Herstellernummer
0801529
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Breite:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


