Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801510 Segnaconduttori - 0801510

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801510 Segnaconduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - orange

  • Breite - 30 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356682572

Artikelnummer

PHC0801510

Herstellernummer

0801510

Hersteller

PHC

Farbe:

orange

Breite:

30 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm