Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801430 Segnaconduttori - 0801430

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801430 Segnaconduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.6...7 mm

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356677059

Artikelnummer

PHC0801430

Herstellernummer

0801430

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

0.6...7 mm

Länge:

4 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm