Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800723 WMS 38,1 (EX60)R YE CUS TUBO TERMORETR. - 0800723

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800723 WMS 38,1 (EX60)R YE CUS TUBO TERMORETR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628587

Artikelnummer

PHC0800723

Herstellernummer

0800723

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 12,7 ... 38,1 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm