Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800716 Guaina termoretraibile - 0800716

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800716 Guaina termoretraibile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628532

Artikelnummer

PHC0800716

Herstellernummer

0800716

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm