Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800466 Etichetta - 0800466

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800466 Etichetta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.055 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356606981

Artikelnummer

PHC0800466

Herstellernummer

0800466

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Länge:

0.055 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

140 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

104 mm

Geringe Rückstellkräfte erlauben das Bekleben auch unebener Flächen und Kanten. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.