Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800401 Guaina termoretraibile - 0800401

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800401 Guaina termoretraibile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356626682

Artikelnummer

PHC0800401

Herstellernummer

0800401

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

2.1...6.4 mm

Kabeldurchmesser:

2.1...6.4 mm

Länge:

60 mm

Breite:

10 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar.