PHOENIX CONTACT - PHC0800271 Nastro Zack - 0800271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918005870
Artikelnummer
PHC0800271
Herstellernummer
0800271
Hersteller
PHC
Aufdruck:
sonstige
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack, Scheda, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ... 120, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 4,5 mm


