PHOENIX CONTACT - PHC0800086 AB3/SS BLOCCHETTO DI SUPPORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 19.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356613774
Artikelnummer
PHC0800086
Herstellernummer
0800086
Hersteller
PHC
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
19.5 mm
Auflagebock, Material: PA, Farbe: grau


