Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800073 Etichetta avvolgimento cavo - 0800073

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800073 Etichetta avvolgimento cavo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 2...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...3 mm

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 12.7 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356561860

Artikelnummer

PHC0800073

Herstellernummer

0800073

Hersteller

PHC

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

2...3 mm

Kabeldurchmesser:

2...3 mm

Länge:

19 mm

Breite:

12.7 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird.