Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0712123 TCP 0,25A INTERRUTTORE TERMICO - 0712123

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0712123 TCP 0,25A INTERRUTTORE TERMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 0.25 A

  • Montageart - auf Basiselement

  • Sicherungstyp - sonstige

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918848422

Artikelnummer

PHC0712123

Herstellernummer

0712123

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Nennstrom:

0.25 A

Montageart:

auf Basiselement

Sicherungstyp:

sonstige

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Bauform:

Stecker

Breite:

8.2 mm

Höhe:

24.4 mm

Tiefe:

44.5 mm

Betriebsspannung:

250 V

Kontaktausführung:

sonstige

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Interruttore di protezione termico a 1 canale per la protezione di utenze a 250 V AC / 72_V_DC in caso di sovraccarico. Per l'installazione su morsetti portafusibili e interfacce per fusibili a spina piatta di forma C in conformità allo standard ISO 8820-3. Con corrente nominale fissa: 0,25 A