PHOENIX CONTACT - PHC0712107 TCP 0,1A INTERRUTTORE TERMICO - 0712107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 0.1 A
Montageart - auf Basiselement
Sicherungstyp - sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918980337
Artikelnummer
PHC0712107
Herstellernummer
0712107
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Nennstrom:
0.1 A
Montageart:
auf Basiselement
Sicherungstyp:
sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Bauform:
Stecker
Breite:
8.2 mm
Höhe:
24.4 mm
Tiefe:
44.5 mm
Betriebsspannung:
250 V
Kontaktausführung:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...60 °C


