PHOENIX CONTACT - PHC0711629 Morsetto portafusibili - 0711629

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4017918838959
Artikelnummer
PHC0711629
Herstellernummer
0711629
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
86.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
79 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Breite:
8.2 mm