Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0710918 Ponticello a pettine - 0710918

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0710918 Ponticello a pettine

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - orange

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918479244

Artikelnummer

PHC0710918

Herstellernummer

0710918

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

orange

Isoliert:

nein

Ponticello a pettine, numero poli: 2, colore: arancione