Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0710057 Custodie passaparete - 0710057

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0710057 Custodie passaparete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918005085

Artikelnummer

PHC0710057

Herstellernummer

0710057

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

5

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Länge des Pins:

9.3 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung. Freie Wahl - fester Lötanschluss oder genormter Flachsteckanschluss. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität.