Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0709246 Morsetto passaparete - 0709246

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0709246 Morsetto passaparete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918117030

Artikelnummer

PHC0709246

Herstellernummer

0709246

Hersteller

PHC

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Attacco a saldare, numero poli: 1, corrente di carico: 32 A, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 10 mm, colore: grigio