Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0701011 URKN MORSETTO PER PROVE VITE - 0701011

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0701011 URKN MORSETTO PER PROVE VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918117139

Artikelnummer

PHC0701011

Herstellernummer

0701011

Hersteller

PHC

Morsetto passante, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 70 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio