PHOENIX CONTACT - PHC0310224 ATS-RTK PIASTRA SEPARATORE GRANDE - 0310224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918001131
Artikelnummer
PHC0310224
Herstellernummer
0310224
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Abteilungstrennplatte, Länge: 97,5 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 45,8 mm, Farbe: grau


